Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 8.8U, thermisch verzinkt
Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 8.8U, thermisch verzinkt - 1
Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 8.8U, thermisch verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 8.8U, thermisch verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 40-uitvoeringen
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
  • Geproduceerd met ondermaats schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (DIN EN ISO 10684)

  • De schroef is ISO-compatibel na thermisch verzinken

  • Gebruik deze niet met moeren met een overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen geven in de boutverbinding en kan leiden tot een defecte verbinding.
Opmerking

DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).