Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verzonkenkopschroef met binnenzeskant

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzonkenkopschroef met binnenzeskant

DIN 7991 staal 08.8 blank

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

Geproduceerd in overeenstemming met DIN 7991. DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642. Er is een beperkte gelijkenis. (Sommige kophoogtes en kopdiameters gewijzigd I nominale diameter M18, M22, M24 gewijzigd) Voor nieuwe ontwerpen wordt aanbevolen de meest voorkomende ISO-versie te gebruiken.



Verzinkhoek:


M3 - M20: 90°


M22 en M24: 60°



Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1