Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A4-070 roestvast staal, blank
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A4-070 roestvast staal, blank - 1
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A4-070 roestvast staal, blank - 2
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A4-070 roestvast staal, blank - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A4-070 roestvast staal, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 138-uitvoeringen
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
  • Als gevolg van hun kopgeometrie hebben verzonken schroeven een beperkte belastbaarheid conform deze norm en voldoen ze mogelijk niet aan de vereisten voor trekvastheid of torsiekracht.

  • De daadwerkelijke mechanische eigenschappen van de schroef zijn ongewijzigd en voldoen aan ISO 3506-1

  • Afhankelijk van het type worden deze artikelen geleverd met draad dat tot bijna aan de kop doorloopt

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform DIN 7991 en ISO 10642 moeten voldoen aan DIN 74 vorm F
Opmerking

DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642.Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters gewijzigd | nominale diameters M18, M22, M24 weggelaten | sterkteklassen 10.9 en 12.9 toegevoegd).

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1