Panheadschroeven DIN 7985 / verzonken kop schroeven DIN965 assortiment
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Panheadschroeven DIN 7985 / verzonken kop schroeven DIN965 assortiment
1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Lenskopschroeven, DIN 7985 / verzonken kop schroeven DIN 965, kruiskop H, sterkteklasse 4.8, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
Assortiment met 1625 stuks
- 100 lenskopschroeven M4 x 10 / 16 / 20
- 100 lenskopschroeven M5 x 10 / 16
- 75 lenskopschroeven M5 x 20
- 75 lenskopschroeven M6 x 10
- 50 lenskopschroeven M6 x 16 / 20
- 100 verzonken kop schroeven M4 x 10 / 16 / 20
- 100 verzonken kop schroeven M5 x 10 / 16 / 20
- 100 verzonken kop schroeven M6 x 10 / 16
- 75 verzonken kop schroeven M6 x 20
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!