Ketting
Ketting - 1
Ketting - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ketting

Vergelijkbaar met DIN 766 korte schakel A2 roestvast staal

  • Materiaal: Duplex, 1.4462
  • Oppervlakte: Blank
  • DIN: 766
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Dikte Buitenbreedte Binnenbreedte Lengte van koppeling (binnen) Aantal VE
Prijs/VE
5176008106
6 mm 20,2 mm 7,2 mm 18,5 mm
100 st
5176008108
8 mm 27,2 mm 9,6 mm 24 mm
100 st
5176008110
10 mm 34 mm 12 mm 28 mm
100 st