Afdichtring, koper
Afdichtring, koper - 1
Afdichtring, koper - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtring, koper

Vorm A

  • Materiaal: Koper
  • Oppervlakte: Blank
  • Vorm: A
  • DIN: 7603
  • Max. temperatuurbestendigheid: 300 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 85-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Buitendiameter Binnendiameter Dikte Nominale grootte Aantal VE
Prijs/VE
046026 32
31,9 mm 26,3 mm 2 mm 26 x 32 mm
50 st
046026 34
33,9 mm 26,3 mm 2 mm 26 x 34 mm
046030 36
35,9 mm 30,3 mm 2 mm 30 x 36 mm
25 st
046032 38
37,9 mm 32,3 mm 2 mm 32 x 38 mm
25 st
046035 41
40,9 mm 35,3 mm 2 mm 35 x 41 mm
25 st
046036 42
41,9 mm 36,3 mm 2 mm 36 x 42 mm
25 st
046040 47
46,9 mm 40,3 mm 2 mm 40 x 47 mm
25 st
04606 10
9,9 mm 6,2 mm 1 mm 6 x 10 mm
100 st
04608 14
13,9 mm 8,2 mm 1 mm 8 x 14 mm
100 st
046010 16
15,9 mm 10,2 mm 1 mm 10 x 16 mm
100 st
046012 16
15,9 mm 12,2 mm 1,5 mm 12 x 16 mm
100 st
046012 17
16,9 mm 12,2 mm 1,5 mm 12 x 17 mm
50 st
046012 18
17,9 mm 12,2 mm 1,5 mm 12 x 18 mm
100 st
046014 18
17,9 mm 14,2 mm 1,5 mm 14 x 18 mm
100 st
046014 20
19,9 mm 14,2 mm 1,5 mm 14 x 20 mm
100 st
046016 20
19,9 mm 16,2 mm 1,5 mm 16 x 20 mm
100 st
046016 22
21,9 mm 16,2 mm 1,5 mm 16 x 22 mm
100 st
046017 21
20,9 mm 17,2 mm 1,5 mm 17 x 21 mm
100 st
046018 22
21,9 mm 18,2 mm 1,5 mm 18 x 22 mm
100 st
046018 24
23,9 mm 18,2 mm 1,5 mm 18 x 24 mm
100 st
046020 24
23,9 mm 20,2 mm 1,5 mm 20 x 24 mm
50 st
046020 26
25,9 mm 20,2 mm 1,5 mm 20 x 26 mm
50 st
046021 26
25,9 mm 21,2 mm 1,5 mm 21 x 26 mm
50 st
046022 27
26,9 mm 22,2 mm 1,5 mm 22 x 27 mm
50 st
046022 29
28,9 mm 22,2 mm 1,5 mm 22 x 29 mm
50 st
04608 12
11,9 mm 8,2 mm 1 mm 8 x 12 mm
100 st
04605 9
8,9 mm 5,2 mm 1 mm 5 x 9 mm
100 st
046010 14
13,9 mm 10,2 mm 1 mm 10 x 14 mm
100 st
046017 23
22,9 mm 17,2 mm 1,5 mm 17 x 23 mm
100 st
046033 39
38,9 mm 33,3 mm 2 mm 33 x 39 mm
25 st
046027 32
31,9 mm 27,3 mm 2 mm 27 x 32 mm
50 st
046033 41
40,9 mm 33,3 mm 2 mm 33 x 41 mm
25 st
046038 44
43,9 mm 38,3 mm 2 mm 38 x 44 mm
25 st
046042 51
50,9 mm 45,3 mm 2 mm 45 x 51 mm
50 st
046042 49
48,9 mm 42,3 mm 2 mm 42 x 49 mm
100 st
046048 55
54,9 mm 48,3 mm 2 mm 48 x 55 mm
25 st
046010 135
13,4 mm 10,2 mm 1 mm 10 x 13,5 mm
2500 st
046021 28
27,9 mm 21,2 mm 1,5 mm 21 x 28 mm
50 st
046023 28
27,9 mm 23,3 mm 1,5 mm 23 x 28 mm
100 st
046030 38
37,9 mm 30,3 mm 2 mm 30 x 38 mm
25 st
04608 13
12,9 mm 8,2 mm 1 mm 8 x 13 mm
1000 st
046012 155
15,4 mm 12,2 mm 1,5 mm 12 x 15,5 mm
500 st
046024 29
28,9 mm 24,3 mm 2 mm 24 x 29 mm
50 st
046024 32
31,9 mm 24,3 mm 2 mm 24 x 32 mm
046045 52
51,9 mm 45,3 mm 2 mm 45 x 52 mm
25 st
04608 115
11,4 mm 8,2 mm 1 mm 8 x 11,5 mm
100 st
046026 31
30,9 mm 26,3 mm 2 mm 26 x 31 mm
500 st
046028 34
33,9 mm 28,3 mm 2 mm 28 x 34 mm
50 st
046028 33
32,9 mm 28,3 mm 2 mm 28 x 33 mm
100 st
0460303510
34,9 mm 30,3 mm 2 mm 30 x 35 mm
100 st
046035402
40 mm 35 mm 2 mm 35 x 40 mm
100 st
04604 8
7,9 mm 4,2 mm 1 mm 4 x 8 mm
100 st
04605 60
59,8 mm 52,5 mm 2,5 mm 52 x 60 mm
50 st
046055 8
7,9 mm 5,7 mm 1 mm 5,5 x 8 mm
200 st
04605 75
7,4 mm 5,2 mm 1 mm 5 x 7,5mm
100 st
046056 65
63,8 mm 56,5 mm 2,5 mm 56 x 65 mm
50 st
04606 12
11,9 mm 6,2 mm 1 mm 6 x 12 mm
100 st
046060 68
67,8 mm 60,5 mm 2,5 mm 60 x 68 mm
100 st
046065 95
9,4 mm 6,7 mm 1 mm 6,5 x 9,5 mm
1000 st
04608 141
13,9 mm 8,2 mm 1,500 mm 8 x 14 mm
1000 st
046010 12
11,9 mm 10,2 mm 1 mm 10 x 12 mm
100 st
046010 141
13,9 mm 10,2 mm 1,5 mm 10 x 14 mm
1000 st
046010 161
15,9 mm 10,2 mm 1,5 mm 10 x 16 mm
1000 st
046010 18
17,9 mm 10,2 mm 1 mm 10 x 18 mm
100 st
0460101425
13,9 mm 10,2 mm 2,5 mm 10 x 14 mm
500 st
046011 202
19,9 mm 11,2 mm 2 mm 11 x 20 mm
100 st
0460111410
13,9 mm 11,2 mm 1 mm 11 x 14 mm
1000 st
046013 18
17,9 mm 13,2 mm 1,5 mm 13 x 18 mm
100 st
046012 202
19,9 mm 12,2 mm 2 mm 12 x 20 mm
200 st
0460131815
18,8 mm 13,6 mm 1,5 mm 13 x 18 mm
500 st
046013 202
19,9 mm 13,2 mm 2 mm 13 x 20 mm
500 st
0460135252
24,9 mm 13,7 mm 2 mm 13 x 25 mm
100 st
046014 203
19,9 mm 14,2 mm 2,5 mm 14 x 20 mm
500 st
046014 22
21,9 mm 14,2 mm 1,5 mm 14 x 22 mm
100 st
046015 20
19,9 mm 15,2 mm 1,5 mm 15 x 20 mm
100 st
046024 30
29,9 mm 24,3 mm 2 mm 24 x 30 mm
50 st
0460142030
19,9 mm 14,2 mm 3 mm 14 x 20 mm
100 st
046016 24
23,9 mm 16,2 mm 1,5 mm 16 x 24 mm
100 st
0460180190
190 mm 180 mm 1,5 mm 180 x 190 mm
50 st
04608 10
9,9 mm 8,2 mm 1 mm 8 x 10 mm
1000 st
046015 19
18,9 mm 15,2 mm 1,5 mm 15 x 19 mm
500 st
0460135171
16,9 mm 13,7 mm 1,5 mm 13 x 17 mm
1000 st
046075 84
83,8 mm 75,5 mm 2,5 mm 75 x 84 mm
25 st
046025 30
29,9 mm 25,3 mm 2 mm 25 x 30 mm
200 st
046065 11
10,9 mm 6,7 mm 1 mm 6,5 x 11mm
500 st
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
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.