Afdichtring, koper
Afdichtring, koper  - 1
Afdichtring, koper  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtring, koper

Vorm A, H 2 mm

  • Dikte: 2 mm
  • Materiaal: Koper
  • Oppervlakte: Blank
  • Vorm: A
  • DIN: 7603
  • Max. temperatuurbestendigheid: 300 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Buitendiameter Binnendiameter Nominale grootte Passend voor buitendraad Aantal VE
Prijs/VE
046010 142
13,9 mm 10,2 mm 10 x 14 mm 10 x 1 mm
50 st
046010 162
15,9 mm 10,2 mm 10 x 16 mm 10 x 1 mm
50 st
046014 182
17,9 mm 14,2 mm 14 x 18 mm 14 x 1,5 mm
50 st
046014 202
19,9 mm 14,2 mm 14 x 20 mm 14 x 1,5 mm
50 st
04608 122
11,9 mm 8,2 mm 8 x 12 mm 8 x 1 mm
50 st
046012 162
15,9 mm 12,2 mm 12 x 16 mm 12 x 1,5 mm
50 st
046012 182
17,9 mm 12,2 mm 12 x 18 mm 12 x 1,5 mm
50 st
046016 222
21,9 mm 16,2 mm 16 x 22 mm 16 x 1,5 mm
50 st
046014 242
23,9 mm 14,2 mm 14 x 24 mm
50 st
046010 182
17,9 mm 10,2 mm 10 x 18 mm
50 st
046013 182
17,9 mm 13,2 mm 13 x 18 mm
50 st
04608 142
13,9 mm 8,2 mm 8 x 14 mm
50 st
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
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

OpmerkingHoud er bij het gebruik van afsluitringen rekening mee dat zowel de binnendiameter als de buitendiameter staat aangegeven. Als het juiste formaat afsluitring niet beschikbaar is, selecteert u de ring op basis van de binnendiameter. Zo kan een ring van 10x12 bijvoorbeeld worden vervangen door een ring van 10x14 of zelfs 10x16.