Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken
Ze worden gebruikt voor afdichting bij statische pijpverbindingen
- Aluminium ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van sommige sterke zuren) overal worden gebruikt
- Vorm A = vlakke afdichting
- Hittebestendig tot max. +300 °C
Het materiaal waarvan de afdichtringen moeten zijn gemaakt, is afhankelijk van de in de pijpleiding aanwezige stoffen.
Bij het gebruik van afdichtringen dient u erop te letten dat de maten van zowel de binnen- als de buitendiameter zijn aangegeven – bij weinig ruimte is de binnendiameter doorslaggevend.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!