De DIN 741 voor staalkabelklemmen is ingetrokken zonder vervanging. De staaldraadklemmen volgens EN 13411 worden aanbevolen als alternatief Vanaf M5 is de kabelklem verkrijgbaar als EN 13411–5. Zie hiervoor art.nr. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Staalkabelklemmen voor kabeleindverbindingen met lage vereisten. Voor veiligheidseisen moeten staalkabelklemmen volgens EN 13411–5 worden gebruikt.
De klembek moet altijd aan het belaste deel van de kabel worden bevestigd. Als er een huls wordt gebruikt in het lusontwerp, moet de eerste staalkabelklem direct aan de huls worden bevestigd. De afstand tussen de staalkabelklemmen moet ten minste één staalkabelklem "t" zijn. Waarbij "t" de breedte van de klembek is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!