Ring
Ring - 1
Ring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ring

DIN 7349 roestvast staal A2

  • Normering: DIN 7349
  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja
  • Geschikt voor: Bouten met zware spanbussen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
040991512
M12 13 mm 30 mm 6 mm
200 st
040991510
M10 10,5 mm 25 mm 4 mm
200 st
040991516
M16 17 mm 40 mm 6 mm
100 st
040991520
M20 21 mm 44 mm 8 mm
50 st
04099153
M3 3,2 mm 9 mm 1 mm
500 st
040991524
M24 25 mm 50 mm 10 mm
50 st
04099154
M4 4,3 mm 12 mm 1,6 mm
500 st
04099155
M5 5,3 mm 15 mm 2 mm
500 st
04099156
M6 6,4 mm 17 mm 3 mm
500 st
04099158
M8 8,4 mm 21 mm 4 mm
500 st