Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen insert) ISO 6926 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 6926 is ingetrokken en vervangen door EN 1663. Er is een beperkte gelijkenis (Moeren met fijne draad opgenomen in DIN 1666 | Moerhoogte veranderd | Sleutelwijdte voor maat M10 veranderd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd), (Moeren met standaard draad opgenomen in DIN EN 1663 | Moerhoogte veranderd | Sleutelwijdte voor maat M10 veranderd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd | Sterkteklasse 6 toegevoegd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!