Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 6924 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 6924 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (Draden M7, M18, M22, M27, M33 en draad met nominale diameter > M36 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!