Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met flens
DIN 6921 staal 8.8, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 6921 is ingetrokken en vervangen door EN 1665. Er is een beperkte gelijkenis (Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!