Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met flens DIN 6921, RVS A2-70, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 6921 is ingetrokken en vervangen door EN 1665. Er is een beperkte gelijkenis (Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!