Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment asborgringen
985 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Borgringen voor assen DIN 6799, blank staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 985 stuks
- 100 asborgringen, Ø 2,3 mm
- 100 asborgringen, Ø 3,2 mm
- 100 asborgringen, Ø 4 mm
- 100 asborgringen, Ø 5 mm
- 100 asborgringen, Ø 6 mm
- 100 asborgringen, Ø 7 mm
- 100 asborgringen, Ø 8 mm
- 100 asborgringen, Ø 9 mm
- 100 asborgringen, Ø 10 mm
- 50 asborgringen, Ø 12 mm
- 25 asborgringen, Ø 15 mm
- 10 asborgringen, Ø 19 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!