- Voor verbindingen van massief hout
- Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven
- De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden
- Afhankelijk van de diameter moet er worden voorgeboord
Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers
- Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord
- Bij verbindingen van staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. + 1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!