Ronde stalen ketting
Ronde stalen ketting - 1
Ronde stalen ketting - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ronde stalen ketting

Conform DIN 5685 zonder vereisten ten aanzien van kwaliteit in het niet-geteste ontwerp

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Thermisch verzinkt
  • DIN: 5685
  • Lengte: 30 m
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Dikte Buitenbreedte Binnenbreedte Lengte van koppeling (binnen) Aantal VE
Prijs/VE
0862226
2 mm 7,6 mm 3,6 mm 22 mm
1 st
0862228
3 mm 11,4 mm 5,4 mm 26 mm
1 st
0862230
4 mm 15,2 mm 7,2 mm 32 mm
1 st
0862232
5 mm 19 mm 9 mm 35 mm
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
Gelast, thermisch verzinkt



Voor gebruik, bijvoorbeeld, als regenkettingen, voor het afzetten van gebieden, ophangen van verlichting of bescherming tegen verlies in combinatie met bijvoorbeeld borgveren en borgpennen!


Opmerking

Kettingen conform deze standaard zijn niet getest op sterkte zoals gedefinieerd in DIN 685 Deel 3, en mogen niet worden gebruikt voor het dragen van lasten zoals gedefinieerd in DIN 15003, of voor het statisch ophangen van lasten.