Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ronde stalen ketting, lange schakel
Ronde stalen ketting, lange schakel - 1
Ronde stalen ketting, lange schakel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ronde stalen ketting, lange schakel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Nominale diameter 2 mm en 3 mm


Ketting van A4 roestvast staal conform DIN 5685 deel 1, vorm G



Nominale diameter 4 mm en groter


Ketting van A4 roestvast staal conform DIN 763

Opmerking

Universele ketting


bijv. voor het afsluiten van gebieden of het vastzetten van onderdelen tegen verlies



Deze kettingen mogen niet worden gebruikt als hijs- en hefapparatuur of onderdelen daarvan binnen de voorwaarden van DIN 15003 in verband met kranen of hefapparatuur. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van deze kettingen voor de statische ophanging van lasten, bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen.