Kartelmoeren, type laag
Kartelmoeren, type laag - 1
Kartelmoeren, type laag - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kartelmoeren, type laag

DIN 467 staal 5 galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

  • Materiaal: Staal
  • Sterkteklasse: 5
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Vorm: Laag
  • DIN: 467
  • Draadtype: Metrisch draad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Hoogte Buitendiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
0312212
M12 10 mm 36 mm 8 mm
100 st
0312210
M10 10 mm 36 mm 8 mm
50 st
031223
M3 3 mm 12 mm 2,5 mm
250 st
031224
M4 4 mm 16 mm 3,5 mm
100 st
031225
M5 5 mm 20 mm 4 mm
100 st
031226
M6 6 mm 24 mm 5 mm
100 st
031228
M8 8 mm 30 mm 6 mm
50 st