Kartelmoer, hoge vorm
Kartelmoer, hoge vorm - 1
Kartelmoer, hoge vorm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kartelmoer, hoge vorm

DIN 466 staal 5 blank

  • Materiaal: Staal
  • Sterkteklasse: 5
  • Oppervlakte: Blank
  • Vorm: Hoog
  • DIN: 466
  • Draadtype: Metrisch draad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Hoogte Buitendiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
03125
M5 11,5 mm 20 mm 4 mm
100 st
03128
M8 18 mm 30 mm 6 mm
200 st
031210
M10 23 mm 36 mm 8 mm
200 st