Kartelmoer, hoge vorm
Kartelmoer, hoge vorm - 1
Kartelmoer, hoge vorm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kartelmoer, hoge vorm

DIN 466, A1 roestvast staal, blank

  • Materiaal: RVS A1
  • Sterkteklasse: 50
  • Oppervlakte: Blank
  • Vorm: Hoog
  • DIN: 466
  • Draadtype: Metrisch draad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Hoogte Buitendiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
038703
M3 7,5 mm 12 mm 2,5 mm
100 st
038704
M4 9,5 mm 16 mm 3,5 mm
100 st
038706
M6 15 mm 24 mm 5 mm
50 st
038708
M8 18 mm 30 mm 6 mm
50 st