Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.