Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, RVS A2, blank, vorm B
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!