Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 RVS A2, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 439 vorm B met fijne draad is ingetrokken en vervangen door ISO 8675. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter M1.8 verwijderd | ISO 8675 alleen fijne draad. | Standaard schroefdraad is verplaatst naar ISO 4035.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!