Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2 staal 010.9 verzinkt zinklamel coating zilver (ZFSHL)
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2 staal 010.9 verzinkt zinklamel coating zilver (ZFSHL) - 1
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2 staal 010.9 verzinkt zinklamel coating zilver (ZFSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2 staal 010.9 verzinkt zinklamel coating zilver (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Opmerking

Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1