Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bandveerklem DIN 3021, vorm B, W.TEC
De bandveerklemmen (vorm B - ruimtebesparend) zijn bijzonder geschikt voor kleine installatieruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
Voortdurende aanpassing aan de veranderende eigenschappen van de slang en steunen door het gebruik van getemperd verenstaal.
Constante, gelijkmatige spankracht
Constante, lekvrije afdichting tussen -40°C en 180°C zonder beschadiging van de slang/steun-verbinding.
Gemakkelijke, snelle en betrouwbare montage
Geen onderhoud nodig
Geen achteraf aanhalen van de verbinding nodig.
Milieuvriendelijke oppervlakbescherming
- Voldoet aan Richtlijn Betreffende Autowrakken.
- Chroomvrije (VI) zinklamelcoating met uitzonderlijke weerstand tegen chemicaliën en corrosie - vergelijkbaar met roestvast staal.
Kan worden hergebruikt
Veerkracht neemt niet af bij meermaals gebruik
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!