Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kanaalklem Deel 1 - Lichte serie
Kanaalklem Deel 1 - Lichte serie - 1
Kanaalklem Deel 1 - Lichte serie - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kanaalklem Deel 1 - Lichte serie

DIN 3015-1, geribbeld intern oppervlak, voorgespannen, polypropyleen, zwart

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen
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
  • Voor veilige bevestiging van pijpen

  • Beschikbaar voor de meest populaire afmetingen

  • Milieubeschermingsset door trillings- en geluiddempende eigenschappen

  • Uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden, zelfs in extreme omstandigheden
Opmerking

Te gebruiken schroefmaten



Schroef met zeskantkop, DIN 931/933 en ISO 4014/4017


In combinatie met DP afdekplaat


STAUFF/DIN-maat - schroefmaten (metrisch)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


Binnenzeskantschroef, ISO 4762


STAUFF/DIN-maat - schroefmaten (metrisch)


  • 1 / 0 — M6 x 20

  • 1A / 1 — M6 x 20

  • 2 / 2 — M6 x 25

  • 3 / 3 — M6 x 30

  • 4 / 4 — M6 x 35

  • 5 / 5 — M6 x 50

  • 6 / 6 — M6 x 60

  • 7 / 7 — M6 x 90

  • 8 / 8 — M6 x 110