Kabelspanner met ogen
Kabelspanner met ogen - 1
Kabelspanner met ogen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelspanner met ogen

DIN 1480, met ogen, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Uitvoering: Met schroefoog
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Vorm: Open
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Binnendiameter ring Spanschroefle... Totale lengte schroefoog Aantal VE
Prijs/VE
05210210
M10 14 mm 125 mm 105 mm
1 st
05210216
M16 22 mm 170 mm 150 mm
1 st
05210220
M20 24 mm 200 mm 166 mm
1 st
0521028
M8 10 mm 110 mm 84 mm
1 st
0521026
M6 10 mm 110 mm 80 mm
1 st
05210212
M12 16 mm 125 mm 115 mm
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
De toegestane belastbaarheid geldt uitsluitend voor algemene toepassingen met aanlaseinden. Het gaat hier echter om richtwaarden. Om de werkelijke belastbaarheid van de spanschroeven vast te stellen, moet deze voor ieder geval afzonderlijk worden berekend.