Bout met kleine kop
Bout met kleine kop - 1
Bout met kleine kop - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bout met kleine kop

DIN 1434, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Gatdiameter Lengte Afstand bouteinde - midden van gat Aantal VE
Prijs/VE
02600010
10,000 mm 3,2 mm 28 mm 4 mm
10 st
026000101
10,000 mm 3,2 mm 35 mm 4 mm
10 st
026000103
10,000 mm 3,2 mm 45 mm 4 mm
10 st
026000102
10,000 mm 3,2 mm 40 mm 4 mm
10 st
026000104
10,000 mm 3,2 mm 50 mm 4 mm
10 st
026000109
10,000 mm 3,2 mm 70 mm 4 mm
50 st
02600012
12 mm 4 mm 35 mm 5 mm
10 st
026000123
12,000 mm 4 mm 50 mm 5 mm
10 st
026000122
12,000 mm 4 mm 45 mm 5 mm
10 st
026000142
14,000 mm 4 mm 45 mm 5 mm
10 st
02600014
14 mm 4 mm 40 mm 5 mm
10 st
026000143
14,000 mm 4 mm 50 mm 5 mm
10 st
0260005
5,000 mm 1,6 mm 18 mm 2 mm
10 st
0260006
6,000 mm 1,6 mm 18 mm 2,5 mm
10 st
02600016
16,000 mm 4 mm 45 mm 5 mm
10 st
02600062
6,000 mm 1,6 mm 35 mm 2,5 mm
300 st
02600061
6,000 mm 1,6 mm 28 mm 2,5 mm
100 st
0260008
8,000 mm 2 mm 22 mm 3 mm
10 st
026000121
12,000 mm 4 mm 40 mm 5 mm
10 st
026000125
12,000 mm 4 mm 60 mm 5 mm
100 st