Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B
Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B - 1
Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B

DIN 127, staal, mechanisch verzinkt (MZN)

  • Materiaal: Verenstaal
  • Oppervlakte: Mechanisch verzinkt
  • ROHS-conform: Ja
  • Vorm: B
  • Normering: DIN 127

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
044112
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
100 st
04412
M2 2,1 mm 4,4 mm 1,2 mm
1000 st
044116
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
100 st
044120
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
100 st
044122
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
50 st
044124
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
25 st
04413
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
1000 st
044130
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
25 st
044142
M42 42,5 mm 68,2 mm 14 mm
50 st
044136
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
25 st
04415
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
500 st
04417
M7 7,1 mm 12,8 mm 3,2 mm
100 st
04416
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
500 st
04418
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
250 st
044110
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
250 st
044114
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
100 st
044118
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
100 st
04414
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
500 st
044127
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
100 st
044133
M33 33,5 mm 55,2 mm 12 mm
25 st
044148
M48 49 mm 75 mm 14 mm
10 st
044125
M2,5 2,6 mm 5,1 mm 1,2 mm
5000 st
044135
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,6 mm
500 st
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
Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8