Veerring
Veerring - 1
Veerring - 2
Veerring - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veerring

DIN 127 blank roestvast staal A2

  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja
  • Vorm: B
  • Normering: DIN 127

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
044716
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
100 st
044714
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
100 st
04472
M2 2,1 mm 4,4 mm 1 mm
1000 st
044720
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
50 st
044724
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
50 st
044722
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
100 st
044727
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
50 st
04473
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
500 st
044730
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
50 st
04474
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
500 st
044742
M42 42,5 mm 68,2 mm 14 mm
25 st
04475
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
500 st
04476
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
500 st
04478
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
300 st
044736
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
25 st
044712
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
100 st
044710
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
100 st
044726
M2,6 2,7 mm 5,2 mm 1,2 mm
1000 st
044735
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,6 mm
1000 st
044725
M2,5 2,7 mm 5,1 mm 1,2 mm
1000 st