ONDERLEGRING DIN 126 Staal 100 HV Thermisch verzinkt
ONDERLEGRING DIN 126 Staal 100 HV Thermisch verzinkt - 1
ONDERLEGRING DIN 126 Staal 100 HV Thermisch verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ONDERLEGRING DIN 126 Staal 100 HV Thermisch verzinkt

  • Vorm: C
  • Normering: DIN 126
  • Materiaal: Staal
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 140 HV
  • Oppervlakte: Thermisch verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
0407110
M10 11 mm 20 mm 2 mm
100 st
0407127
M27 30 mm 50 mm 4 mm
25 st
0407112
M12 13,5 mm 24 mm 2,5 mm
100 st
0407124
M24 28 mm 44 mm 4 mm
50 st
0407120
M20 22 mm 37 mm 3 mm
50 st
0407116
M16 17,5 mm 30 mm 3 mm
100 st
0407130
M30 33 mm 56 mm 4 mm
25 st
0407108
M6 6,6 mm 12 mm 1,6 mm
250 st