Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment platte ringen
1425 stuks in systeemkoffer 4.4.1 DIN 125, vorm A, 140HV, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) – ringen voor zeskantbouten en -moeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1425 stuks
- 200 ringen Ø 3,2 mm
- 200 ringen Ø 4,3 mm
- 200 ringen Ø 5,3 mm
- 200 ringen Ø 6,4 mm
- 200 ringen Ø 8,4 mm
- 100 ringen Ø 10,5 mm
- 100 ringen Ø 13,0 mm
- 100 ringen Ø 15,0 mm
- 100 ringen Ø 17,0 mm
- 25 ringen Ø 21,0 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!