Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Platte ring voor zeskantbouten en -moeren
Platte ring voor zeskantbouten en -moeren - 1
Platte ring voor zeskantbouten en -moeren - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte ring voor zeskantbouten en -moeren

DIN 125 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Normering: DIN 125
  • Materiaal: Staal
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 140 HV
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Voldoet aan RoHS: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 50-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Vorm Binnendiameter Buitendiameter Aantal VE
Prijs/VE
040772
M72 B 74 mm 125 mm
5 st
040714
M14 A 15 mm 28 mm
100 st
0407998
M8 B 8,4 mm 16 mm
250 st
040710
M10 A 10,5 mm 20 mm
100 st
040717
M1,6 A 1,7 mm 4 mm
5000 st
040718
M18 B 19 mm 34 mm
50 st
040720
M20 B 21 mm 37 mm
100 st
040722
M22 B 23 mm 39 mm
100 st
040727
M2,5 A 2,7 mm 6 mm
100 st
040725
M 2,3 A 2,5 mm 6 mm
500 st
040730
M30 B 31 mm 56 mm
50 st
040728
M28 B 29 mm 50 mm
100 st
040732
M32 B 33 mm 60 mm
50 st
040733
M33 B 34 mm 60 mm
50 st
040736
M36 B 37 mm 66 mm
50 st
040737
M3,5 A 3,7 mm 8 mm
100 st
04074
M4 A 4,3 mm 9 mm
500 st
040739
M39 B 40 mm 72 mm
20 st
040740
M40 B 41 mm 72 mm
10 st
040742
M42 B 43 mm 78 mm
20 st
040745
M45 B 46 mm 85 mm
25 st
040748
M48 B 50 mm 92 mm
20 st
04075
M5 A 5,3 mm 10 mm
500 st
040752
M52 B 54 mm 98 mm
20 st
040750
M50 B 52 mm 92 mm
20 st
040756
M56 B 58 mm 105 mm
10 st
04077
M7 A 7,4 mm 14 mm
100 st
040764
M64 B 66 mm 115 mm
10 st
040782
M80 B 82 mm 140 mm
5 st
04079910
M10 B 10,5 mm 20 mm
200 st
04079912
M12 B 13 mm 24 mm
200 st
04079918
M18 A 19 mm 34 mm
250 st
04079922
M22 A 23 mm 39 mm
200 st
0407993
M3 B 3,2 mm 7 mm
10000 st
04079932
M32 A 33 mm 60 mm
100 st
04079933
M33 A 34 mm 60 mm
50 st
04079939
M39 A 40 mm 72 mm
25 st
04079945
M45 A 46 mm 85 mm
25 st
04079942
M42 A 43 mm 78 mm
25 st
0407995
M5 B 5,3 mm 10 mm
500 st
0407996
M6 B 6,4 mm 12 mm
500 st
040726
M26 B 27 mm 50 mm
100 st
040724
M24 B 25 mm 44 mm
100 st
040716
M16 A 17 mm 30 mm
100 st
04078
M8 A 8,4 mm 16 mm
250 st
04076
M6 A 6,4 mm 12 mm
500 st
04073
M3 A 3,2 mm 7 mm
500 st
04079916
M16 B 17 mm 30 mm
100 st
0407994
M4 B 4,3 mm 9 mm
10000 st
040712
M12 A 13 mm 24 mm

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven