Ring DIN 125, staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 140 HV
Ring DIN 125, staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 140 HV - 1
Ring DIN 125, staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 140 HV - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ring DIN 125, staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 140 HV

DIN 125, staal vuurverzinkt (TZN), hardheidsklasse 140 HV

  • Normering: DIN 125
  • Materiaal: Staal
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 140 HV
  • Oppervlakte: Thermisch verzinkt
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Vorm Binnendiameter Buitendiameter Aantal VE
Prijs/VE
040700012
M12 A 13 mm 24 mm
200 st
040700010
M10 A 10,5 mm 20 mm
200 st
040700016
M16 A 17 mm 30 mm
100 st
040700020
M20 B 21 mm 37 mm
50 st
040700022
M22 B 23 mm 39 mm
200 st
040700024
M24 B 25 mm 44 mm
100 st
040700027
M27 B 28 mm 50 mm
25 st
040700030
M30 B 31 mm 56 mm
50 st
040700036
M36 B 37 mm 66 mm
50 st
040700033
M33 B 34 mm 60 mm
50 st
040799012
M12 A 13 mm 24 mm
500 st
040799016
M16 B 17 mm 30 mm
200 st
040700042
M42 B 43 mm 78 mm
25 st
04070008
M8 A 8,4 mm 16 mm
500 st
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
  • Ø < 16 mm vorm A

  • Ø > 16 mm vorm B
Opmerking

Geen conformiteitsverklaring (van fabrikant) volgens het bouwreglement.