Ring
Ring - 1
Ring - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ring

DIN 125 nylon

  • Normering: DIN 125
  • Materiaal: Nylon (polyamide)
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Buitendiameter Dikte Normering Aantal VE
Prijs/VE
04214
M4 9 mm 0,8 mm DIN 125
500 st
04215
M5 10 mm 1 mm DIN 125
500 st
04216
M6 12 mm 1,6 mm DIN 125
500 st
04218
M8 16 mm 1,6 mm DIN 125
250 st