Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ring/carrosseriering assortiment
Ring/carrosseriering assortiment - 1
Ring/carrosseriering assortiment - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ring/carrosseriering assortiment

1125 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Ringen, DIN 125, vorm A (140 HV), staal, blauw verzinkt (A2K). Carrosserieringen conform toleranties van DIN 522, staal, blauw verzinkt (A2K).
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
Assortiment met 1125 stuks


  • 100 ringen, D13

  • 75 ringen, D15

  • 50 ringen, D17

  • 100 carrosserieringen 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 ringen D10,5

  • 100 carrosserieringen 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 ringen D6,4

  • 100 carrosserieringen 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 ringen D8,4

  • 100 ringen D4,3

  • 100 ringen D 5,3

  • 100 carrosserieringen 5,3 x 20 x 1,25