Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ring/carrosseriering assortiment
1125 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Ringen, DIN 125, vorm A (140 HV), staal, blauw verzinkt (A2K). Carrosserieringen conform toleranties van DIN 522, staal, blauw verzinkt (A2K).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1125 stuks
- 100 ringen, D13
- 75 ringen, D15
- 50 ringen, D17
- 100 carrosserieringen 8,4 x 25 x 1,25
- 100 ringen D10,5
- 100 carrosserieringen 10,5 x 30 x 1,5
- 100 ringen D6,4
- 100 carrosserieringen 6,4 x 20 x 1,25
- 100 ringen D8,4
- 100 ringen D4,3
- 100 ringen D 5,3
- 100 carrosserieringen 5,3 x 20 x 1,25
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!