Draadnagel
Draadnagel - 1
Draadnagel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadnagel

DIN 1151, blank staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 39-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Materiaal Oppervlakte Aantal VE
Prijs/VE
047851630
1,6 mm 30 mm Staal Blank
1 st
047851425
1,4 mm 25 mm Staal Blank
1 st
047851835
1,8 mm 35 mm Staal Blank
1 st
047852250
2,2 mm 50 mm Staal Blank
1 st
047853180
3,1 mm 80 mm Staal Blank
1 st
047852555
2,5 mm 55 mm Staal Blank
1 st
047853480
3,4 mm 80 mm Staal Blank
1 st
047853490
3,4 mm 90 mm Staal Blank
1 st
0478542100
4,2 mm 100 mm Staal Blank
1 st
0478538100
3,8 mm 100 mm Staal Blank
1 st
0478546130
4,6 mm 130 mm Staal Blank
1 st
0478542120
4,2 mm 120 mm Staal Blank
1 st
0478555160
5,5 mm 160 mm Staal Blank
1 st
0478560180
6 mm 180 mm Staal Blank
1 st
0478570230
7,6 mm 230 mm Staal Blank
1 st
0478570210
7 mm 210 mm Staal Blank
1 st
047852040
2,0 mm 40 mm Staal Blank
1 st
047852560
2,5 mm 60 mm Staal Blank
1 st
047852865
2,8 mm 65 mm Staal Blank
1 st
047853170
3,1 mm 70 mm Staal Blank
1 st
047853165
3,1 mm 65 mm Staal Blank
1 st
0478555210
5,5 mm 210 mm Staal Blank
1 st
0478580305
8,800 mm 310,000 mm Staal Blank
1 st
0478555145
5,500 mm 145,000 mm Staal Blank
1 st
047851220
1,2 mm 20 mm Staal Blank
1 st
047878 101
25 mm Staal, speciaal gehard
1 st
047878 102
1,8 mm 30 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 103
2,0 mm 40 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 104
40 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 105
2,2 mm 45 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 106
50 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 107
55 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 108
3,0 mm 65 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 109
3,5 mm 80 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 110
4,0 mm 90 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 111
4,0 mm 100 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 112
4,5 mm 100 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 113
5,0 mm 125 mm Staal, speciaal gehard Blank
1 st
047878 114
6,0 mm 160 mm Staal, speciaal gehard Blank