Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Draadeind met trapeziumdraad WN 976 met trapeziumdraad conform DIN 103
Draadeind met trapeziumdraad WN 976 met trapeziumdraad conform DIN 103 - 1
Draadeind met trapeziumdraad WN 976 met trapeziumdraad conform DIN 103 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadeind met trapeziumdraad WN 976 met trapeziumdraad conform DIN 103

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Staal C15, blank
Schroefdraadtolerantie 7e volgens DIN 103

Lengte: 1000 mm

OpmerkingUitleg bij de aanduiding
Voorbeeld: TR 16x4
Trapeziumschroefdraad met nominale diameter d=16 mm en spoed P=4 mm