Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-ring verlengstuk
Om de afstand tussen de D-ring van een veiligheidsharnas en het koord te vergroten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betere bewegingsvrijheid
- De 0,5 m lange verlenging van de D-ring zorgt voor meer bewegingsvrijheid bij het werken op steigers van 3 meter
Kan flexibel worden gebruikt met een hoge mate van veiligheid
- Kan worden gecombineerd met elk veiligheidsharnas
- Voorzien van een trilock-karabijnhaak van aluminium met schroefsluiting en een stalen D-ring
- Het verlengstuk van de D-ring mag alleen worden gebruikt in combinatie met een bevestigingsmiddel
- Bij gebruik in combinatie met een veiligheidsharnas en een vanglijn is de totale belasting van de vanglijn doorslaggevend
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!