Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cycloonbrander voor Turbojet soldeerpistool
Krachtige rondwervelende vlam voor gelijkmatige verwarming van de pijp tijdens het solderen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vlam voor hardsolderen en solderen, voor een gelijkmatige verwarming van de buis
- Meegeleverd in de "Turbojet"-set
- Energieverbruik 2400 W
- Gasverbruik 185 g/u
- Solderen tot 40 mm
- Hardsolderen tot 18 mm
Voor hard- en zachtsolderen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!