Fietsen is inspanning en beloning. Stijgen, dalen, stijgen, dalen. Smalle bochten, steile hellingen, weer stijgen. Het materiaal moet werken. Je kunt niet denken hopelijk werkt de ketting vandaag weer goed. Je moet evenzeer op je materiaal als op jezelf kunnen vertrouwen.
Het juiste materiaalonderhoud is essentieel voor functionaliteit, rijplezier en een lang waardebehoud van je fiets. Met de Würth Bike-Line kunt u het hardnekkigs vuil en afzettingen eenvoudig verwijderen van de ketting, de aandrijving en het gehele
fietsframe. Dankzij de milde ingrediënten kunt u de Würth onderhoudsproducten zonder aarzeling gebruiken op hoogwaardige materialen zoals carbon of matte lak.
Met onze producten hechten we veel belang aan hernieuwbare en compatibele grondstoffen en vervangen we zo waar mogelijk onnodige gevaarlijke stoffen en milieubelastende oplosmiddelen.
DE BIKE LINE SET:
- NIET GETEST OP DIEREN
- 0% GEURSTOFFEN
- 0% KLEURSTOFFEN
- MILDE WERKZAME STOFFEN
- 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
- GEEN MICROPLASTICS
- GEEN SCHADELIJKE DRIJFGASSEN
- FLESSEN UIT GERECYCLED PLASTIC
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!