Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Crème Wash 3 in 1 Hair & Body
Volle, aangenaam geparfumeerde shampoo voor lichaam en haar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gebruik:
Voor gebruik in douche, bad of wasgelegenheid op elke werkplek of ontspanningslocatie.
Gebruiksaanwijzing:
Met stromend water het haar en lichaam nat maken, naar wens shampoo aanbrengen. Goed afspoelen en drogen met een schone handdoek.
Aangename geur
Rijkelijk schuimend
- De kwalitatieve lotion produceert rijkelijk schuim dat zorgt voor een weelderig gevoel.
Verzorgend
- Polyquaternium-7 zorgt dat huid en haar soepel en geconditioneerd blijft.
Milde reiniging
- Bevat milde reinigingsbestanddelen die helpen het haar en het lichaam fris en schoon te houden.
Snel en effectief
- Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op de huid.
Zuinig
- Zelfs een kleine dosering reinigt het haar en lichaam effectief.
Hygiënisch
- De patroon is ultrasoon gelast tijdens het productieproces zodat het product beschermd wordt. De uniek gepatenteerde pomp is zó ontworpen dat bij normaal gebruik voorkomen wordt dat lucht in de patroon stroomt. Dit minimaliseert de kans op vervuiling van buitenaf.
Geen verspilling
- Omdat er bij normaal gebruik geen lucht door de pomp ontsnapt, zal het patroon zich opvouwen en kan de inhoud optimaal verbruikt worden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!