CORROSIE EFFECTIEF EN DUURZAAM VERWIJDEREN MET ROESTVERWIJDERAAR
Corrosie is altijd een potentieel risico voor carrosserieën en metalen platen, stalen onderdelen, gietijzeren elementen en andere metalen onderdelen die van tijd tot tijd aan vocht worden blootgesteld. Roest kan worden voorkomen door zorgvuldig onderhoud - maar als het al te laat is, kan een roestverwijderaar helpen om de ontstane schade te herstellen en het ergste te voorkomen. Bij Würth vindt u roestverwijderaars voor professioneel gebruik in de autowerkplaats, in de metaalverwerking en op vele andere industriële gebieden - lees hier meer over de roestverwijderaars van Würth.
ROESTVERWIJDERAAR EN ROESTOMVORMER - WAT IS HET VERSCHIL?
Bij het herstellen van door roest aangetaste carrosserie en andere metalen onderdelen hebt u de keuze tussen een klassieke roestverwijderaar en een zogenaamde roestomvormer. Beide zijn chemische reinigingsmiddelen met verschillende effecten en verwerkingsmethoden:
-
Roestverwijderaars, zoals de roestflitsverwijderaar van Würth, hebben als chemische base een zuur, bijv. zoutzuur. Met de juiste voorbereiding van het metaal verwijdert een roestverwijderaar de corrosie zonder resten achter te laten en ziet het metaal er als nieuw uit. Metalen werkstukken die met roestverwijderaar zijn behandeld, kunnen zonder problemen opnieuw worden geverfd, gelast of vertind.
-
Roestomvormers op basis van fosfaat zetten de roest (ijzeroxide) om in ijzerfosfaat. Een metalen werkstuk dat met een roestomvormer is behandeld, is roestvrij, maar niet helder en glanzend; in plaats daarvan krijgt het door de chemische reactie een donkergrijze, enigszins doffe laag. Dit maakt het moeilijk om te zien of alle roest daadwerkelijk is omgezet of dat er poreuze roestplekken onder de nieuwe metaallaag zijn achtergebleven.
EEN GOEDE VOORBEREIDING EN NABEWERKING IS CRUCIAAL VOOR ROESTVERWIJDERING
Ongeacht of voor de reparatie een roestverwijderaar of een roestomvormer wordt gebruikt, roest zal snel terugkeren zonder de juiste voorbereiding en nabewerking van het metalen werkstuk:
-
Verwijder grove roest - bij voorkeur eerst met een staalborstel, daarna met schuurpapier met de juiste korrel.
-
Breng roestverwijderaar aan op de resterende vastzittende roest, laat het inwerken gedurende de door de fabrikant aanbevolen tijd (ongeveer 2-3 minuten) en spoel het vervolgens grondig af met water.
-
Indien nodig, herhaalt u het roestverwijderingsproces.
-
Neutraliseer het roestverwijderingsgebied met zeepwater, veeg het volledig droog en veeg het af met minerale spiritus.
-
Voorstrijk het ontroeste gedeelte of behandel het met een anti-corrosiespray om verdere roestvorming te voorkomen, en schilder het daarna opnieuw indien nodig.
FLASH-ROESTVERWIJDERAAR EN ANDERE HOOGWAARDIGE REINIGINGSMIDDELEN VAN WÜRTH
Reiniging en onderhoud van metalen onderdelen en andere componenten speelt een belangrijke rol, niet alleen bij werkzaamheden aan de carrosserie, maar in de gehele sector van de werktuigbouw en de voertuigbouw. Würth biedt hiervoor een breed scala aan chemisch-technische producten, niet alleen voor metaal, maar ook voor hout, glas en voor hand- en lichaamsreiniging van professionals na het werk.