Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Corrosiebeschermingsmiddel, oppervlak

Corrosiebescherming: gereedschap beschermen tegen roest

Corrosie wordt in het algemeen gedefinieerd als een chemische reactie van een materiaal met stoffen uit zijn omgeving. De verandering die optreedt is negatief van aard, leidt meestal tot schade en moet daarom worden vermeden. Het basisproces en de daarmee gepaard gaande corrosieschade kunnen ook optreden bij glas, kunststoffen en andere materialen. Meestal wordt er echter roest bedoeld. Roest ontstaat wanneer ijzer en staal reageren met water en zuurstof. Dit kan ernstige schade toebrengen aan metalen onderdelen of gereedschappen en deze in het ergste geval zelfs onbruikbaar maken. Corrosieprocessen kunnen nooit volledig worden vermeden. Niettemin is er een corrosiebescherming die roest doeltreffend tegengaat en zo de levensduur van de afzonderlijke onderdelen verlengt. Kom meer te weten over corrosiebescherming van Würth en gebruik chemische hulpmiddelen voor de verzorging van uw apparatuur.

Gebruik altijd preventief corrosiebescherming

Idealiter moet met de bescherming van metalen onderdelen worden begonnen voordat de schade is opgetreden. Daartoe wordt een corrosiebescherming aangebracht om het oppervlak te beschermen. Bij Würth kunt u terecht voor corrosiebescherming voor verschillende toepassingsgebieden. U kunt uw apparatuur bijvoorbeeld specifiek beschermen tegen zout water of hoge temperaturen. De producten verschillen ook in de aard van de toepassing. De bescherming kan worden aangebracht als was, spray of gewoon met een kwast. Het enige belangrijke is dat alle oppervlakken van tevoren grondig zijn gereinigd. Dan kan de bescherming echt rechtstreeks op het oppervlak werken en wordt ze niet aangetast door vuildeeltjes. Zo ontstaat de ideale beschermlaag.

Wat te doen als de roest er al is?

Indien de schade reeds is opgetreden, kan de gebruikelijke corrosiebescherming de corrosie misschien tegenhouden, maar de schade niet herstellen. Daar heb je de roestomvormer voor nodig. De poreuze roest wordt met de hand verwijderd en daarna wordt de roestomvormer aangebracht. Hierdoor worden de ijzeroxiden omgezet in stabiele ijzerverbindingen en verdwijnt de roest. Maar als dat eenmaal gebeurd is, moet u natuurlijk weer denken aan preventieve maatregelen in de vorm van corrosiebescherming. Want uiteindelijk bespaart dit tijd en geld.

Koop producten van Würth en bereid elk oppervlak ideaal voor

De bescherming tegen corrosie, hetzij preventief of bij het wegwerken van de bestaande schade, kan slagen met de juiste producten. Würth biedt u in dit opzicht een ruime keuze. U kunt de hulpmiddelen online kopen of u laten adviseren in een van onze 470 plaatselijke vestigingen. Zoek oppervlaktebescherming en oppervlaktecoatings die geschikt zijn voor afdichting en corrosie voorkomen. Het Würth assortiment biedt u zeker wat u nodig heeft voor uw oppervlaktebescherming.