Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Promax-corrosiebescherming
Promax-corrosiebescherming - 1
Promax-corrosiebescherming - 2
Promax-corrosiebescherming - 3
Promax-corrosiebescherming - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Promax-corrosiebescherming

Anticorrosieve coating en lasprimer met TITANID-formule

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voldoet aan de reparatievereisten volgens EN ISO 1461

  • De nieuw ontwikkelde TITANID-formule zorgt voor een extreem hard oppervlak

  • Optimale bescherming en maximale veiligheid, zelfs bij een laagdikte van 10–20 μm

  • Uitstekend om te lassen

  • Permanent bestand tegen temperaturen tot 300°C
Opmerking

Stofdroog na circa 5 tot 8 min. Handdroog na circa 1 uur. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Schaduwen op het oppervlak zijn productspecifiek en zorgen voor een zinkachtig oppervlak. Tijdens het opbrengen en lakken moeten zowel de technische datasheet als de specificaties van de fabrikant van de deklak in acht worden genomen.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.