Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Corrosiebeschermingscoating Zinc 300
Biedt permanente bescherming tegen corrosie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende corrosiebescherming
- Sneldrogend
- Uitstraling: Thermisch verzinkt
Overschilderbaar
- Op PVC gebaseerde lakken, acrylaat (op basis van oplosmiddelen of water) zijn geschikt.
- Niet lakken met alkydeharsen (lak op basis van synthetische hars) in combinatie met thermisch verzinkte oppervlakken!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Staalbouw, scheepsbouw, smeedwerk, bankwerk en voertuigbouw.
Zinc 300 is geschikt voor het bijwerken van beschadigingen op verzinkte oppervlakken en lasnaden.
Niet geschikt als zink-stofprimer voor zware corrosiebescherming.
De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. De dikte van de retoucheerlaag moet gelijk zijn aan 1,5 maal die van thermisch verzinken. De retoucheerlaag moet de thermisch verzinkte laag bovendien met ten minste 1 cm overlappen. Verbruik: circa. 250 tot 350 g/m² per laag.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!