Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contactloze elektrische dispenser
Voor 3-liter houder handreiniger Green, artikelnr. 0893 934 10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hygiënisch
Automatische contactloze dosering via ingebouwde sensor
Kostenbesparend
Dankzij nauwkeurige dosering (5 ml per afgifte) en vrijwel complete lediging van het residu
Dispenser met fles (H x B x D mm): 450 x 120 x 150
De dispenser wordt geleverd met 8 batterijen (art.nr. 0827112), bevestigingsmateriaal en gebruiksaanwijzing.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Houd de vuile handen onder de dispenser en verspreid de wasgel over uw handpalmen. Maak daarna de handen nat met wat water en wrijf de wasgel goed in tot alle vuil van de huid heeft losgelaten. Zo nodig meer water toevoegen en handen grondig wassen. Vervolgens afspoelen onder stromend water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!