Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contactdoostester A met FI/RCD-uitschakeling
Snel en betrouwbaar testen van alle potentieel dodelijke verbindingsfouten in contactdozen met randaarde.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handige tester
Praktische opslagvoorziening
Geen instellingen vooraf
Intuïtieve bediening
Compacte, lichte uitvoering
Ca. 50 g
Snel en betrouwbaar contactdozen testen
Test op juiste aansluiting en geeft fouten in de bedrading weer via led-weergave
Energievoorziening via geteste contactdoos
Geen bijkomende kosten, geen batterij nodig
Behuizing van met glasvezel versterkt polyamide
Schokbestendig en onbreekbaar, dus de tester gaat lang mee
Uitgerust met extra FI/RCD-testcircuit
Voor het testen van FI-stroomonderbrekers met een nominale stroomsterkte van 30 mA (bij 230 V AC) met een uitschakeltijd van 200 milliseconden (wordt alleen uitgeschakeld bij fase rechts).
Gefabriceerd en gecertificeerd volgens IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Neem voordat u het instrument in gebruik neemt, de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht.
Voor het testen in installaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!